产品编号: 097769 IND

噪声级自适应式套头式听力防护耳罩 Howard Leight™ Impact® Pro Industrial IND

品牌: Howard Leight

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有5件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
IND
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

套头式听力防护耳罩配备性能强大的电子装置,在所有频率范围上都具有很高的隔音性能。两个立体声麦克风放大环境噪声并可靠阻抑高于 82 dB 的危害健康的噪音。配备音量调节器和 MP3 播放器及智能手机连接功能。SNR = 33dB(H = 32dB、M = 31dB、L = 26dB)。
兼具听力保护装置和耳机功能。

标准:

EN 352-4

供货范围:

带 2 节 AAA 电池,编号 081556 规格尺寸 LR3。

提示:

卫生套件参见编号 097761 规格尺寸 IND

技术参数

系列
Howard Leight™ Impact® Pro Industrial
供电
电池驱动
所含电池数量
2
电池类型
Micro, AAA
所含电池/蓄电池的产品编号
081556 LR3
标准
EN 352-4
SNR 值(降噪值)
33 dB(A)
工作时间
50 h
重量
372 g
产品类别
外套式听力防护器

Spare parts

Share this product

or copy this link