产品编号: 194050

T 形槽细波纹半精加工铣刀 没有涂层

品牌: GARANT
刀柄 DIN 1835 B h6
横向进给方向 水平
公差,公称直径 d11
铣削轮廓面 十字形齿
螺纹升角 15
刀具材料 HSS Co 5
价格未定

T 形槽细波纹半精加工铣刀 没有涂层

描述

技术说明:

在侧面和两端都可切削。
交叉刃口且带有排屑槽。

提示:

用于铣削符合 DIN 650 标准的 T 型槽。

技术参数

涂层
没有涂层
刀具材料
HSS Co 5
铣削轮廓面
十字形齿
公差,公称直径
d11
螺纹升角
15 degrees
横向进给方向
水平
刀柄
DIN 1835 B h6
内冷式
刀柄公差
h6
倒角刀尖角
90 degrees
色环

Application Table

铝,塑料
N
250
铝金属(短切屑)
N
70
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
35
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
28
灰铸铁(球墨铸铁)
K
22
铜锌合金
N
35
通用
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image