产品编号: 194030

T 型槽铣刀 没有涂层

品牌: GARANT
铣削轮廓面 十字形齿
横向进给方向 水平
刀柄 DIN 1835 B h6
螺纹升角 15
公差,公称直径 d11
刀具材料 HSS Co 5
价格未定

T 型槽铣刀 没有涂层

描述

技术说明:

铣刀切削部位为周边和两侧。
由于铣齿交错排列(叉排),所以具有高切割性能。

提示:

适用于在夹具和机器上铣磨符合 DIN 650 的 T 形凹槽。

技术参数

铣削轮廓面
十字形齿
公差,公称直径
d11
内冷式
刀柄
DIN 1835 B h6
横向进给方向
水平
螺纹升角
15 degrees
涂层
没有涂层
色环
刀柄公差
h6
倒角刀尖角
90 degrees
刀具材料
HSS Co 5

Application Table

铝,塑料
N
250
铝金属(短切屑)
N
70
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
35
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
28
灰铸铁(球墨铸铁)
K
22
铜锌合金
N
35
通用
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image