产品编号: 194040

C 型斜角铣刀 45° 没有涂层

品牌: GARANT
刀柄 DIN 1835 B h6
公差,公称直径 js16
标准 DIN 1833
横向进给方向 水平
刀具材料 HSS Co 5
价格未定

C 型斜角铣刀 45° 没有涂层

描述

技术说明:

表面经过特殊处理。
C 型既可侧铣也可立铣。

提示:

用于工具和机械中小型燕尾槽的铣削。

技术参数

涂层
没有涂层
刀具材料
HSS Co 5
标准
DIN 1833
公差,公称直径
js16
横向进给方向
水平
刀柄
DIN 1835 B h6
内冷式
刀柄公差
h6
倒角刀尖角
45 degrees
色环

Application Table

铝,塑料
N
250
铝金属(短切屑)
N
70
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
35
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
28
灰铸铁(球墨铸铁)
K
22
铜锌合金
N
35
通用
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image