产品编号: 191870

高性能立铣刀 没有涂层

品牌: GARANT
标准 工厂标准
铣削轮廓面 NF
刀具材料 HSS Co 8
价格未定

高性能立铣刀 没有涂层

描述

技术说明:

带有断屑槽的多刃铣刀。
过中心切削刃,适合于仿形铣。
表面经过特殊处理。

优点:

具有特强排屑能力的精加工铣刀。

技术参数

涂层
没有涂层
标准
工厂标准
铣削轮廓面
NF
刀柄公差
h6
倒角刀尖角
90 degrees
色环

Application Table

铝金属(短切屑)
N
83
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
28
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
23
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
23
灰铸铁(球墨铸铁)
K
23
铜锌合金
N
55
通用
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image