产品编号: 190750

铣刀 TiAlN

品牌: GARANT
刀具材料 HSS Co 5
价格未定

铣刀 TiAlN

描述

技术说明:

特别适用于铝和塑料加工的切削刃几何结构。
只需一个切削刃即可完成侧面和端面的铣削。
采用避空。
规格尺寸 5×100 可以专门作为水槽铣刀使用。

应用:

适用于在高速机器上加工铝制或者塑料门窗(Elu,Haffner 等)。

技术参数

涂层
TiAlN
内冷式
刀柄公差
h6
倒角刀尖角
45 degrees
色环

Application Table

铝,塑料
N
200
铝金属(短切屑)
N
120
铝金属含硅量 > 10%
N
100
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
78
铜锌合金
N
90
湿,最小
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image