产品编号: 191635

铣刀 HSS-E-SPM HPC TiAlN

品牌: GARANT
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.5×D,针对切边
刀具材料 HSS E SPM
螺旋角特征 不相同
切削加工策略 HPC
型号 N
标准 DIN 844 B
价格未定

铣刀 HSS-E-SPM HPC TiAlN

描述

技术说明:

S 特殊的基底材料 SPM,含钴量特别高。
结合了整体硬质合金的硬度粉末冶金钢的韧性。
多刃铣刀,采用通用刃型。
可以用作精加工铣刀,半精加工铣刀或者粗加工铣刀。

技术参数

涂层
TiAlN
标准
DIN 844 B
型号
N
螺旋角特征
不相同
内冷式
刀柄公差
h6
倒角刀尖角
90 degrees
色环
绿色

Application Table

铝金属(短切屑)
N
159
铝金属含硅量 > 10%
N
125
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
95
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
74
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
74
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
42
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
32
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
26
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
21
灰铸铁(球墨铸铁)
K
63
铜锌合金
N
125
通用
 
湿,最大
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image