产品编号: 191420

迷你铣刀 HSS-PM TiAlN

品牌: HOLEX
刀具材料 HSS PM
标准 工厂标准
型号 N
价格未定

迷你铣刀 HSS-PM TiAlN

描述

技术说明:

有中心切削刃适用于插铣。
优化偏置后角。通用切削刃结构。刀柄类似于 DIN 1835 B 型。可于侧固式刀柄或弹簧夹头刀柄上作为槽铣刀和立铣刀使用。高性能,价格有竞争力。适用于键槽的铣削。
能够满足对切削加工性能最高的要求。

提示:

为您节省修磨刀具的费用:因为迷你型铣刀用至报废后更换新刀要比重新修磨经济得多。

技术参数

涂层
TiAlN
标准
工厂标准
型号
N
内冷式
刀柄公差
h6
倒角刀尖角
90 degrees
色环

Application Table

铝金属(短切屑)
N
138
铝金属含硅量 > 10%
N
110
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
83
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
64
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
64
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
37
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
32
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
23
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
18
铜锌合金
N
110
通用
 
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image