产品编号: 191360

迷你铣刀 HSS-Co8 没有涂层

品牌: HOLEX
型号 N
刀具材料 HSS Co 8
标准 工厂标准
价格未定

迷你铣刀 HSS-Co8 没有涂层

描述

技术说明:

有中心切削刃适用于插铣。
优化偏置后角。刀柄类似于 DIN 1853 B 型。通用刀具结构。可于侧固式刀柄或弹簧夹头刀柄上作为槽铣刀和立铣刀使用。高性能,价格有竞争力。适用于键槽的铣削。

提示:

为您节省修磨刀具的费用:因为迷你型铣刀用至报废后更换新刀要比重新修磨经济得多。

技术参数

涂层
没有涂层
内冷式
刀柄公差
h6
色环
标准
工厂标准
倒角刀尖角
90 degrees
型号
N

Application Table

铝金属(短切屑)
N
83
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
28
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
23
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
23
铜锌合金
N
55
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image