产品编号: 194010

精加工铣刀 没有涂层

品牌: GARANT
横向进给方向 水平
公差,公称直径 e8
刀具材料 HSS Co 5
刀柄 DIN 1835 B h6
标准 DIN 850 D/F
铣削轮廓面 十字形齿
价格未定

精加工铣刀 没有涂层

描述

技术说明:

侧面切削,交替切削。
侧面经过抛光,所以切屑不会被卡住。
表面经过特殊处理。

提示:

用于铣磨 DIN 6888 型半圆键槽或者小凹槽。

技术参数

涂层
没有涂层
刀具材料
HSS Co 5
标准
DIN 850 D/F
铣削轮廓面
十字形齿
公差,公称直径
e8
横向进给方向
水平
刀柄
DIN 1835 B h6
内冷式
刀柄公差
h6
倒角刀尖角
90 degrees
色环

Application Table

铝,塑料
N
250
铝金属(短切屑)
N
70
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
35
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
28
灰铸铁(球墨铸铁)
K
22
铜锌合金
N
35
通用
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image