Article no.: 192850

粗加工铣刀 TiAlN

Brand: HOLEX
铣削轮廓面 HR
刀具材料 HSS Co 8
标准 DIN 844
No price available

粗加工铣刀 TiAlN

Description

技术说明:

切削刃经过波纹修磨。
过中心切削刃,适于插铣。
经济型。

Technical Data

涂层
TiAlN
标准
DIN 844
铣削轮廓面
HR
刀柄公差
h6
倒角刀尖角
45 degrees
色环

Application Table

铝金属(短切屑)
N
120
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
78
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
55
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
55
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
17
铜锌合金
N
92
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image