产品编号: 192840

粗加工铣刀 TiAlN

品牌: GARANT
标准 DIN 844
刀具材料 HSS Co 8
铣削轮廓面 HR
价格未定

粗加工铣刀 TiAlN

描述

技术说明:

切削刃经过波纹修磨。
过中心切削刃,适于插铣。

技术参数

涂层
TiAlN
标准
DIN 844
铣削轮廓面
HR
刀柄公差
h6
倒角刀尖角
45 degrees
色环
绿色

Application Table

铝金属(短切屑)
N
120
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
78
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
55
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
55
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
29
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
25
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
17
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
14
灰铸铁(球墨铸铁)
K
46
铜锌合金
N
92
通用
 
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image