产品编号: 192895

粗加工铣刀 MTC HSS E SPM TiAlN

品牌: GARANT
切削加工策略 MTC
铣削轮廓面 HRF
标准 DIN 844
刀具材料 HSS E SPM
价格未定

粗加工铣刀 MTC HSS E SPM TiAlN

描述

技术说明:

SPM 基体材料,含钴量特别高。结合了整体硬质合金的硬度粉末冶金钢的韧性。动态的特殊滚花刃型,适用于粗加工。
可以用作通用型铣刀。过中心的切削刃,适合插铣。

应用:

可以满足切削加工性能方面最高的要求,同时可以提高材料去除率。专门用于 MTC(Multi Task Cutting)应用,配套用于最新一代的车铣复合加工中心

技术参数

涂层
TiAlN
标准
DIN 844
铣削轮廓面
HRF
刀柄公差
h6
倒角刀尖角
45 degrees
色环
绿色

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
95
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
75
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
75
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
40
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
35
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
25
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
20
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
14
通用
 
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image