产品编号: 192920

粗加工铣刀 HSS-PM TiAlN

品牌: GARANT
刀具材料 HSS PM
标准 DIN 844
铣削轮廓面 HR
切刃间距 不相同
价格未定

粗加工铣刀 HSS-PM TiAlN

描述

技术说明:

切削刃经过波纹修磨。
过中心切削刃,适于插铣。
能够满足对切削加工性能最高的要求。

优点:

出色的干切削性能。

技术参数

涂层
TiAlN
标准
DIN 844
铣削轮廓面
HR
切刃间距
不相同
刀柄公差
h6
倒角刀尖角
45 degrees
色环

Application Table

铝金属(短切屑)
N
138
铝金属含硅量 > 10%
N
110
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
83
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
64
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
64
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
37
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
32
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
23
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
18
灰铸铁(球墨铸铁)
K
55
铜锌合金
N
110
通用
 
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image