产品编号: 192645

粗加工铣刀 HSS-PM TiAlN

品牌: GARANT
铣削轮廓面 NR
标准 DIN 844 B
刀具材料 HSS PM
价格未定

粗加工铣刀 HSS-PM TiAlN

描述

技术说明:

经过铲背加工的波刃槽型。
规格尺寸 20 及以下带有过中心的端面切刃,适合开展插铣。
两条大宽度的切刃条可以在不改变刃型的情况下进行修磨。
HSS-PM − 适用于对切削性能要求较高的情况。
规格尺寸 6M 至 25M − MID 铣刀:结构尺寸根据工厂标准介于 DIN 844 短型和 DIN 844 长型之间。

技术参数

涂层
TiAlN
标准
DIN 844 B
铣削轮廓面
NR
刀柄公差
h6
倒角刀尖角
45 degrees
色环

Application Table

铝金属(短切屑)
N
138
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
83
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
64
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
64
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
37
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
32
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
23
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
18
灰铸铁(球墨铸铁)
K
55
铜锌合金
N
110
通用
 
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image