产品编号: 192541

粗加工铣刀 HSS-PM TiAlN

品牌: GARANT
刀具材料 HSS PM
铣削轮廓面 WR
标准 DIN 844 B
价格未定

粗加工铣刀 HSS-PM TiAlN

描述

技术说明:

切削刃经过波纹修磨。
过中心切削刃,适于插铣。
  • 经过精细打磨的大容屑槽。
  • 特殊的切削角适用于铝金属和有色金属。

能够满足对切削加工性能最高的要求。

优点:

大尺寸的排屑槽,可以确保理想的材料去除率

技术参数

涂层
TiAlN
标准
DIN 844 B
铣削轮廓面
WR
刀柄公差
h6
倒角刀尖角
45 degrees
色环
黄色

Application Table

铝金属(短切屑)
N
138
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
23
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image