产品编号: 192445

粗加工铣刀 HSS-PM TiAlN

品牌: GARANT
标准 DIN 844 B
铣削轮廓面 NR
刀具材料 HSS PM
价格未定

粗加工铣刀 HSS-PM TiAlN

描述

技术说明:

经过铲背加工的滚花牙型。
带有过中心的端面切刃,适合开展插铣。
通用型铣刀,适合进行切边或者插铣;之后就可以直接进行下一步的加工。
能够满足对切削加工性能最高的要求。

优点:

与多刃刀相比排屑槽更大,更有利于排屑。

技术参数

涂层
TiAlN
标准
DIN 844 B
铣削轮廓面
NR
刀柄公差
h6
倒角刀尖角
45 degrees
色环

Application Table

铝金属(短切屑)
N
138
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
83
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
64
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
64
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
37
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
32
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
23
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
18
灰铸铁(球墨铸铁)
K
55
铜锌合金
N
110
通用
 
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image