产品编号: 192930

粗加工铣刀 HSS-Co8 TiAlN

品牌: HOLEX
标准 DIN 844
铣削轮廓面 HR
刀具材料 HSS Co 8
价格未定

粗加工铣刀 HSS-Co8 TiAlN

描述

技术说明:

切削刃经过波纹修磨。
过中心切削刃,适于插铣。
经济型。

技术参数

涂层
TiAlN
标准
DIN 844
铣削轮廓面
HR
刀柄公差
h6
倒角刀尖角
45 degrees
色环

Application Table

铝金属(短切屑)
N
120
铝金属含硅量 > 10%
N
101
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
78
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
55
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
17
铜锌合金
N
92
通用
 
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image