产品编号: 192650

粗加工铣刀 HSS-Co8 TiAlN

品牌: HOLEX
标准 DIN 844 B
刀具材料 HSS Co 8
铣削轮廓面 NR
价格未定

粗加工铣刀 HSS-Co8 TiAlN

描述

技术说明:

经过铲背加工的波刃槽型。
规格尺寸 20 及以下带有过中心的端面切刃,适合开展插铣。
两条大宽度的切刃条可以在不改变刃型的情况下进行修磨。
规格尺寸 6M 至 25M − MID 铣刀:结构尺寸根据工厂标准介于 DIN 844 短型和 DIN 844 长型之间。
经济型。

技术参数

涂层
TiAlN
标准
DIN 844 B
铣削轮廓面
NR
刀柄公差
h6
倒角刀尖角
45 degrees
色环

Application Table

铝金属(短切屑)
N
120
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
78
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
55
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
55
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
29
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
25
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
17
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
14
灰铸铁(球墨铸铁)
K
46
铜锌合金
N
92
通用
 
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image