产品编号: 192400

粗加工铣刀 HSS-Co8 没有涂层

品牌: GARANT
标准 DIN 844 B
刀具材料 HSS Co 8
铣削轮廓面 NR
价格未定

粗加工铣刀 HSS-Co8 没有涂层

描述

技术说明:

经过铲背加工的滚花牙型。
带有过中心的端面切刃,适合开展插铣。
通用型铣刀,适合进行切边或者插铣;之后就可以直接进行下一步的加工。

优点:

与多刃刀相比排屑槽更大,更有利于排屑。

技术参数

涂层
没有涂层
刀柄公差
h6
铣削轮廓面
NR
色环
标准
DIN 844 B
倒角刀尖角
45 degrees

Application Table

铝金属(短切屑)
N
83
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
28
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
23
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
23
灰铸铁(球墨铸铁)
K
23
铜锌合金
N
55
通用
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image