产品编号: 192855

粗加工铣刀 HPC HSS-E-SPM TiAlN

品牌: GARANT
铣削轮廓面 HRF
刀具材料 HSS E SPM
切削加工策略 HPC
标准 DIN 844
价格未定

粗加工铣刀 HPC HSS-E-SPM TiAlN

描述

技术说明:

特殊的基底材料 SPM,含钴量特别高。
结合了整体硬质合金的硬度粉末冶金钢的韧性。
过中心的端面切刃,可以进行插铣。

应用:

适用于高切屑功能需求和长切屑加工。

技术参数

涂层
TiAlN
标准
DIN 844
铣削轮廓面
HRF
刀柄公差
h6
倒角刀尖角
45 degrees
色环
蓝色

Application Table

铝金属(短切屑)
N
159
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
95
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
74
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
74
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
42
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
26
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
21
通用
 
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image