产品编号: 192970

粗加工铣刀 没有涂层

品牌: GARANT
铣削轮廓面 NR
刀具材料 HSS Co 8
价格未定

粗加工铣刀 没有涂层

描述

技术说明:

切削刃经过波纹修磨。
无过中心切削刃。可以在不改变刃型的情况下多次重复研磨。

优点:

适用于采用小切削深度的预铣(粗加工)(主要是端面铣)。
由于伸出机床主轴的部分少,因而非常稳定。

技术参数

涂层
没有涂层
铣削轮廓面
NR
内冷式
刀柄公差
h6
倒角刀尖角
90 degrees
色环

Application Table

铝金属(短切屑)
N
83
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
28
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
23
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
23
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
12
灰铸铁(球墨铸铁)
K
23
铜锌合金
N
55
通用
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image