产品编号: 191520

立铣刀 HSS-PM TiAlN

品牌: GARANT
刀具材料 HSS PM
型号 N
标准 DIN 844 B
价格未定

立铣刀 HSS-PM TiAlN

描述

技术说明:

多刃铣刀。优化偏置后角。
可以满足最高的切削加工性能要求。
可以保证理想的加工效果,尤其是在干式铣削加工的情况下。
规格尺寸 6M−25M MID 铣刀:
尺寸符合工厂标准介于 DIN 844 短型和 DIN 844 长型之间)。特别适用于模具工具制造,这是因为中等长度规格产品相比 DIN 844 长型铣刀要更稳定

技术参数

涂层
TiAlN
内冷式
刀柄公差
h6
色环
标准
DIN 844 B
倒角刀尖角
90 degrees
型号
N

Application Table

铝金属(短切屑)
N
138
铝金属含硅量 > 10%
N
110
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
83
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
64
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
64
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
37
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
32
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
23
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
18
灰铸铁(球墨铸铁)
K
55
铜锌合金
N
110
通用
 
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image