产品编号: 191290

立铣刀 HSS-PM TiAlN

品牌: GARANT
刀具材料 HSS PM
型号 N
标准 DIN 844 B
价格未定

立铣刀 HSS-PM TiAlN

描述

技术说明:

有中心切削刃适用于插铣。
优化偏置后角。
能够满足对切削加工性能最高的要求。

提示:

作为槽铣刀(e8 公差)或者立铣刀。
与 2 刃铣刀相比,切削性能提高 50%

较多刃铣刀有更大的容屑槽(非常适合软质材料)。适用于键槽的铣削。

技术参数

涂层
TiAlN
内冷式
刀柄公差
h6
色环
标准
DIN 844 B
倒角刀尖角
90 degrees
型号
N

Application Table

铝金属(短切屑)
N
138
铝金属含硅量 > 10%
N
110
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
83
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
64
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
64
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
37
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
32
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
23
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
18
灰铸铁(球墨铸铁)
K
55
铜锌合金
N
110
通用
 
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image