产品编号: 191590

立铣刀 HSS-Co8 TiAlN

品牌: HOLEX
刀具材料 HSS Co 8
型号 N
标准 DIN 844 B
价格未定

立铣刀 HSS-Co8 TiAlN

描述

技术说明:

多刃铣刀。优化偏置后角。
经济型。

技术参数

涂层
TiAlN
标准
DIN 844 B
型号
N
内冷式
刀柄公差
h6
倒角刀尖角
90 degrees
色环

Application Table

铝金属(短切屑)
N
120
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
78
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
55
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
55
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
17
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
14
灰铸铁(球墨铸铁)
K
46
铜锌合金
N
92
通用
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image