产品编号: 191280

立铣刀 HSS-Co8 没有涂层

品牌: GARANT
刀具材料 HSS Co 8
型号 N
标准 DIN 844 B
价格未定

立铣刀 HSS-Co8 没有涂层

描述

技术说明:

有中心切削刃适用于插铣。
优化偏置后角。

提示:

作为槽铣刀(e8 公差)或者立铣刀。
与 2 刃铣刀相比,切削性能提高 50%

较多刃铣刀有更大的容屑槽(非常适合软质材料)。适用于键槽的铣削。

技术参数

涂层
没有涂层
标准
DIN 844 B
型号
N
内冷式
刀柄公差
h6
倒角刀尖角
90 degrees
色环

Application Table

铝金属(短切屑)
N
83
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
28
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
23
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
23
灰铸铁(球墨铸铁)
K
23
铜锌合金
N
55
通用
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image