产品编号: 191620

立铣刀 没有涂层

品牌: GARANT
刀具材料 HSS Co 8
型号 N
价格未定

立铣刀 没有涂层

描述

技术说明:

多刃铣刀。端面切刃不过中心。

优点:

特别适用于位置较深的或者很难加工的部位或者大切深加工。

技术参数

涂层
没有涂层
内冷式
刀柄公差
h6
色环
倒角刀尖角
90 degrees
型号
N

Application Table

铝金属(短切屑)
N
83
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
28
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
23
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
23
灰铸铁(球墨铸铁)
K
23
铜锌合金
N
55
通用
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image