产品编号: 191340

立铣刀 没有涂层

品牌: GARANT
标准 DIN 844 B
型号 W
刀具材料 HSS Co 8
价格未定

立铣刀 没有涂层

描述

技术说明:

有中心切削刃适用于插铣。
优化偏置后角。
  • 大容量排屑槽经过精细打磨。
  • 切削刃经过特别精细的打磨处理 − 工件表面质量极佳。
  • 铝合金专用切销角度。

提示:

适用于键槽的铣削。

技术参数

涂层
没有涂层
标准
DIN 844 B
型号
W
内冷式
刀柄公差
h6
倒角刀尖角
90 degrees
色环
黄色

Application Table

铝金属(短切屑)
N
83
铝金属含硅量 > 10%
N
37
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
28
湿,最大
 
湿,最小
 
loading spinner image
loading spinner image