产品编号: 194302

球头铣刀 HSS-PM TiAlN

品牌: GARANT
刀柄 DIN 1835 B h6
刀具材料 HSS PM
公差,公称直径 e8
横向进给方向 水平、倾斜和垂直
型号 N
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.05×D,针对仿形铣削
价格未定

球头铣刀 HSS-PM TiAlN

描述

技术说明:

易于进刀的刀尖几何形状。
能够满足对切削加工性能最高的要求。

提示:

用于铣削半圆形凹槽或者带圆角过渡的铣削形状。
适合仿形铣削和模具制造。
fz(针对 ap)为 0.05×D。

技术参数

涂层
TiAlN
刀具材料
HSS PM
型号
N
公差,公称直径
e8
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
刀柄
DIN 1835 B h6
内冷式
刀柄公差
h6
色环

Application Table

铝金属(短切屑)
N
138
铝金属含硅量 > 10%
N
110
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
83
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
64
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
64
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
37
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
32
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
23
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
18
灰铸铁(球墨铸铁)
K
55
铜锌合金
N
110
通用
 
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image