产品编号: 191050

槽铣刀 HSS-PM NTiAlN

品牌: GARANT
公差,公称直径 e8
刀具材料 HSS PM
标准 DIN 327 D
型号 N
横向进给方向 水平、倾斜和垂直
刀柄 DIN 1835 B h6
螺纹升角 30
价格未定

槽铣刀 HSS-PM NTiAlN

描述

技术说明:

易于进刀的刀尖几何形状。
可以满足切削加工性能方面的最高要求。

应用:

适用于铣削楔形槽或者键槽。

技术参数

涂层
TiAlN
刀具材料
HSS PM
标准
DIN 327 D
型号
N
公差,公称直径
e8
螺纹升角
30 degrees
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
刀柄
DIN 1835 B h6
内冷式
刀柄公差
h6
倒角刀尖角
90 degrees
色环

Application Table

铝金属(短切屑)
N
138
铝金属含硅量 > 10%
N
110
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
83
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
64
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
64
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
37
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
32
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
23
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
18
灰铸铁(球墨铸铁)
K
55
铜锌合金
N
110
通用
 
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image