产品编号: 191000

槽铣刀 HSS-Co8 N没有涂层

品牌: GARANT
标准 DIN 327 D
刀具材料 HSS Co 8
刀柄 DIN 1835 B h6
横向进给方向 水平、倾斜和垂直
型号 N
公差,公称直径 e8
螺纹升角 30
价格未定

槽铣刀 HSS-Co8 N没有涂层

描述

技术说明:

易于进刀的刀尖几何形状。

应用:

适用于铣削楔形槽或者键槽。

技术参数

涂层
没有涂层
刀具材料
HSS Co 8
标准
DIN 327 D
型号
N
公差,公称直径
e8
螺纹升角
30 degrees
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
刀柄
DIN 1835 B h6
内冷式
刀柄公差
h6
倒角刀尖角
90 degrees
色环

Application Table

铝金属(短切屑)
N
83
铝金属含硅量 > 10%
N
37
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
28
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
23
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
23
灰铸铁(球墨铸铁)
K
23
铜锌合金
N
55
通用
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image