产品编号: 191100

槽铣刀 没有涂层W

品牌: GARANT
公差,公称直径 e8
刀具材料 HSS Co 8
刀柄 DIN 1835 B h6
横向进给方向 水平、倾斜和垂直
标准 DIN 844 B
螺纹升角 42
型号 W
价格未定

槽铣刀 没有涂层W

描述

技术说明:

过中心的切削刃,适合插铣。大空间且经过精密研磨的排屑槽。刀刃经过特别精细的研磨 − 因而可以确保理想的工件表面加工质量。适用于键槽及工件中槽加工。

提示:

注意!只可在稳定顺铣情况下使用。

技术参数

涂层
没有涂层
刀具材料
HSS Co 8
标准
DIN 844 B
型号
W
公差,公称直径
e8
螺纹升角
42 degrees
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
刀柄
DIN 1835 B h6
内冷式
刀柄公差
h6
倒角刀尖角
90 degrees
色环
黄色

Application Table

铝金属(短切屑)
N
83
铝金属含硅量 > 10%
N
37
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
28
湿,最大
 
湿,最小
 
loading spinner image
loading spinner image