产品编号: 191720

半加工铣刀 TiAlN

品牌: GARANT
标准 DIN 844 B
铣削轮廓面 NF
刀具材料 HSS Co 8
价格未定

半加工铣刀 TiAlN

描述

技术说明:

规格尺寸 10 − 30 带有过中心的端面切刃,适合开展插铣。
能够显著提高性能,带有经过研磨的断屑槽。

优点:

断屑槽能够方便排屑,同时又可以保证被加工工件的表面品质。

技术参数

涂层
TiAlN
刀柄公差
h6
铣削轮廓面
NF
色环
标准
DIN 844 B
倒角刀尖角
90 degrees

Application Table

铝金属(短切屑)
N
120
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
78
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
55
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
55
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
17
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
14
灰铸铁(球墨铸铁)
K
46
铜锌合金
N
92
通用
 
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image