产品编号: 191710

半加工铣刀 没有涂层

品牌: GARANT
铣削轮廓面 NF
标准 DIN 844 B
刀具材料 HSS Co 8
价格未定

半加工铣刀 没有涂层

描述

技术说明:

切削刃经过波纹修磨。

技术参数

涂层
没有涂层
刀柄公差
h6
铣削轮廓面
NF
色环
标准
DIN 844 B
倒角刀尖角
90 degrees

Application Table

铝金属(短切屑)
N
83
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
28
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
23
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
23
灰铸铁(球墨铸铁)
K
23
铜锌合金
N
55
通用
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image