产品编号: 191640

半加工铣刀 没有涂层

品牌: GARANT
刀具材料 HSS Co 8
标准 DIN 844 B
铣削轮廓面 NF
价格未定

半加工铣刀 没有涂层

描述

技术说明:

带有经铲磨处理的半精加工牙型的通用型铣刀。
过中心切削刃,适于插铣。
偏心铲磨。
通用的切削刃牙型。

技术参数

涂层
没有涂层
标准
DIN 844 B
铣削轮廓面
NF
内冷式
刀柄公差
h6
倒角刀尖角
45 degrees
色环

Application Table

铝金属(短切屑)
N
83
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
28
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
23
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
23
铜锌合金
N
55
通用
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image