产品编号: 177500

VA 圆锯片 细

品牌: Re-bo
刀具材料 HSS E
价格未定

VA 圆锯片 细

描述

技术说明:

高精度锯齿以及精细抛光的侧面。刀面角尤其适合于不锈钢加工。经过渗氮处理的表面:坚固耐用,防止卷刃。

应用:

齿距 t:(齿形)
  • 3 mm(BW)− 用于加工壁厚 1 − 2 mm 的薄壁管件、型件、板材。
  • 4 mm(BW)− 用于加工壁厚 1.5 − 4 mm 的管件、型件、板材。
  • 6 mm(HZ)− 用于加工壁厚超过 4 mm 或横截面最大 50 mm 的管件、型件、实心材料。
  • 8 mm(HZ)− 用于加工 50 mm 以上的实心材料。

适合于:

EISELE TRENNJAEGER 圆锯。

提示:

  • 为实现最佳性能与使用寿命:使用冷却润滑浓缩液(编号 084260)。
  • 径向跳动和横向跳动偏差明显小于 DIN 1840 标准所允许的规定值,有时差异幅度可达 50%。

技术参数

刀具材料
HSS E

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
37
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
22
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
20
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
15
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
11
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
11
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
11
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
15
灰铸铁(球墨铸铁)
K
27
铜锌合金
N
400
通用
 
湿,最大
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image