产品编号: 178860

金属锯片

品牌: Re-bo
刀具材料 HSS E
价格未定

金属锯片

描述

技术说明:

德国顶级产品,锯齿精密研磨。

适合于:

GF 以及 AXX AiR 冷切圆盘锯床。

技术参数

刀具材料
HSS E

Application Table

铝金属(短切屑)
N
800
铝金属含硅量 > 10%
N
600
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
37
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
22
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
20
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
15
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
11
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
11
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
15
灰铸铁(球墨铸铁)
K
27
铜锌合金
N
400
通用
 
湿,最大
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image