产品编号: 173876

金属锯带 41×5800

品牌: Röntgen
刀具材料 HSS Co 8
价格未定

金属锯带 41×5800

描述

技术说明:

RÖNTGEN − bi-alfa-cobalt:高效双金属锯带,采用含铬量很高的弹簧钢作为基底材料,配以钴合金(M42)高速钢齿刃(67 − 69 HRC)。特别高的锯齿硬度,柔软灵活的基底材料。

应用:

0° 组合齿 − 极低的振动幅度,(适用于最大 70 mm 实心材料的管道和型材)。
10° 组合齿 − 普遍适用于大横截面(50 mm 以上的实心材料)。
0° 普通齿 − 适用于中小横截面,最大啮合长度 70 mm。
10° 普通齿 − 适用于啮合长度 50 mm 以上的较大横截面。

提示:

一根新的锯带的切入:参见 GARANT 切削加工手册,编号 110010 和信息页。

技术参数

刀具材料
HSS Co 8
loading spinner image
loading spinner image