产品编号: 173874

金属锯带 41×5334

    • 价格未定
根据需求
Deliverable
库存还有32件
品牌: RÖNTGEN
刀具材料: HSS Co 8

信息

  • 刀具材料: HSS Co 8

描述

技术说明:

RÖNTGEN − bi-alfa-cobalt:高效双金属锯带,采用含铬量很高的弹簧钢作为基底材料,配以钴合金(M42)高速钢齿刃(67 − 69 HRC)。特别高的锯齿硬度,柔软灵活的基底材料。

应用:

组合齿 0° − 几乎不会产生震颤,适合加工大尺寸横截面物体(管件、型材,实心材料最大 70 mm)。
组合齿 10° − 通用型适合加工大尺寸横截面物体(实心材料 50 mm 起)。
普通齿 0° − 适用于加工小至中等横截面尺寸,啮合长度最大 70 mm。
普通齿 10° − 适用于加工较大横截面尺寸,啮合长度 50 mm 起。

提示:

一根新的锯带的切入:参见 GARANT 切削加工手册,编号 110010 和信息页。

新建自定义料号

更改自定义编号

通过使用自定义料号,您可以在eShop中记录供您内部使用的物料号

Share this product

or copy this link

Add to shopping list