产品编号: 173530 8/12

金属锯带 13×1325 8/12

品牌: GARANT
刀具材料 HSS Co 8
价格未定

金属锯带 13×1325 8/12

根据需求
货期2-3天
库存还有0件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
8/12

描述

技术说明:

GARANT——高性能双金属锯带,带耐磨型 M42 齿刃和增大负载能力的特殊柔性基底材料。

应用:

0° 组合齿 − 极低的振动幅度,(适用于最大 70 mm 实心材料的管道和型材)。
10° 组合齿 − 普遍适用于大横截面(50 mm 以上的实心材料)。
0° 普通齿 − 适用于中小横截面,最大啮合长度 70 mm。
10° 普通齿 − 适用于啮合长度 50 mm 以上的较大横截面。

提示:

一根新的锯带的切入:参见 GARANT 切削加工手册,编号 110010 和信息页。

技术参数

刀具材料
HSS Co 8
宽度
13 mm
厚度
0.6 mm
长度
1,325 mm
齿形和锯切前角
组合锯齿 0°

Application Table

铝金属(短切屑)
N
100
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
85
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
65
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
55
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
35
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
20
灰铸铁(球墨铸铁)
K
40
通用
 
油
 
湿,最大
 
湿,最小
 
loading spinner image
loading spinner image