产品编号: 172100

金属带锯片 bi-alfa-cobalt 15 m

品牌: Röntgen
价格未定

金属带锯片 bi-alfa-cobalt 15 m

描述

技术说明:

规则齿距,带 0° 锯切前角,装在封闭的塑料卷筒中,无焊接接头。
bi-alfa-cobalt:高性能双金属锯带,采用含铬量很高的弹簧钢作为基带材料,配以钴合金(M42)高速钢齿刃(67− 69 HRC)。特别高的锯齿硬度,柔软灵活的基带材料,每卷 15 米。

应用:

特别适于小型和中型材料截面的切割(锯切面长度最长至 70 mm)。

提示:

  • 正向标准齿:规格尺寸 6/4H;6/6H;10/4H;10/6H;13/4H;13/6H;16/4H。
  • 组合齿:规格尺寸 6/1014;10/1014;13/1014。

技术参数

产品名称属性
15 m
长度
15 m

Application Table

铝金属(短切屑)
N
100
铝金属含硅量 > 10%
N
60
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
85
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
65
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
55
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
35
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
20
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
30
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
20
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
20
灰铸铁(球墨铸铁)
K
40
铜锌合金
N
60
通用
 
油
 
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image