产品编号: 172000

金属带锯片 RRR Plus 30 m

品牌: Röntgen
价格未定

金属带锯片 RRR Plus 30 m

描述

技术说明:

规则齿距,0° 锯切前角,装在封闭的塑料卷筒中,无焊接接头。
RRR-Plus 合金工具钢带锯条,每卷 30 m。

应用:

特别适于小型和中型材料截面的切割(锯切面长度最长至 70 mm)。

提示:

  • 正向标准齿:规格尺寸 6/4H;6/6H;10/4H;10/6H;13/4H;13/6H;16/4H。
  • 组合齿:规格尺寸 6/1014;10/1014;13/1014。

技术参数

长度
30 m
产品名称属性
30 m

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
85
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
65
灰铸铁(球墨铸铁)
K
40
油
 
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image