产品编号: 175000

金属圆锯片 细 没有涂层

品牌: Re-bo
刀具材料 HSS
标准 DIN 1837
价格未定

金属圆锯片 细 没有涂层

描述

技术说明:

符合 DIN 1837 A 齿型标准的细齿,A 型人字齿。直齿带有相对小的齿槽。
所有锯片刀刃都经过凹面刃磨。直径 ⌀ 200 mm 及超薄规格锯片有加强凸缘,精度,齿形和侧面间隙要研磨到符合 DIN 1840 标准。

应用:

适于薄壁工件和切割深度浅的的材料锯切。

提示:

同心度和横向跳动偏差明显小于 DIN 1840 标准所允许的规定值,有时差异幅度可达 50%。

技术参数

涂层
没有涂层
刀具材料
HSS
标准
DIN 1837

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
37
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
22
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
20
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
15
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
11
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
11
灰铸铁(球墨铸铁)
K
27
铜锌合金
N
400
通用
 
湿,最大
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image