产品编号: 179700

硬质合金圆锯片 负前角

品牌: GARANT
刀具材料 HM
价格未定

硬质合金圆锯片 负前角

描述

技术说明:

带有粗齿和细齿的高性能锯齿。梯形齿尖易于切削,保证了切削面的平整。

优点:

特别适用于硬度大,经阳极氧化的型材。

应用:

适用于高速运转的设备。
F = 细齿,适用于薄壁型材或者厚度不超过 5 mm 的板材。
M = 中粗齿,适用于 5 mm 以上的型材和管材。
G = 粗齿,适用于实心材料,如条状和棒材。
6° 负前角,配套用于从顶部往复进给的锯切机。推荐用于加工薄壁型材。

提示:

  • 建议切销速度:40 − 80 m/s,针对合金、黄铜或青铜等硬度较高的材料尽可能采用低速。
  • 请特别注意匀速进给;阻止损坏。
  • 规格尺寸 400×. . . − 订购时务必说明:钻孔信息(如果并非 30 mm),必要时同时说明数量、⌀ 和驱动头孔(ML)的节圆。
    示例:1 个 400×40 M − 2 个 ML 12/64。
    更多圆形锯片请参见第 58 组。

技术参数

刀具材料
HM

Application Table

铝金属(短切屑)
N
850
铝金属含硅量 > 10%
N
650
铜锌合金
N
450
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image