产品编号: 171650

机用直锯条 用于 Kasto Ko-Bi3

品牌: Wittmann-Komet
价格未定

机用直锯条 用于 Kasto Ko-Bi3

描述

技术说明:

KOMET 双金属锯条齿尖 − 由高速钢 HSS-M3 制成,锯条背为弹簧钢质。适应高切割速度和进给力度。抗断裂性能可确保作业场所的安全。

提示:

尤其适合 Kasto 锯切设备(夹紧孔距锯齿边缘 38 mm)。
重要:必须仔细阅读锯条附带的使用提示。
KOMET HSS 直锯条:其它结构的锯条,例如:VP 7(7° 锯切前角,齿距变化)以及 P 13(13 ° 锯切前角 − 专门用于不锈钢锯切),可根据需求订货,交货期短。

技术参数

刀具材料
Ko-Bi3

Application Table

铝金属(短切屑)
 
铝金属含硅量 > 10%
 
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
 
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
 
灰铸铁(球墨铸铁)
 
铜锌合金
 
通用
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image