产品编号: 171150

机用直锯条 用于 Kasto HSS

品牌: GARANT
价格未定

机用直锯条 用于 Kasto HSS

描述

技术说明:

GARANT − 锯条由钼合金高速钢 HSS(DMo5)制成。由于硬度和韧性俱佳,因而可以实现理想的切削加工性能(可以减少锯切时间,延长锯条寿命)。精密的分齿结构可保证直线切割。

提示:

尤其适合 Kasto 锯切设备(夹紧孔距锯齿边缘 38 mm)。
重要:必须仔细阅读锯条附带的使用提示。

技术参数

刀具材料
HSS

Application Table

铝金属(短切屑)
 
铝金属含硅量 > 10%
 
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image