产品编号: 171250

机用直锯条 用于 Kasto 双金属

品牌: Bahco
价格未定

机用直锯条 用于 Kasto 双金属

描述

技术说明:

BAHCO 双金属 − 一种高速钢锯条,通过高真空电子束焊接工艺与特种钢材料制成的柔体本体焊接起来。因此,这种锯条上的齿尖具有高的硬度和柔韧性,并且在大进给量加工时,也具有显著的抗断裂性能。

提示:

尤其适合 Kasto 锯切设备(夹紧孔距锯齿边缘 38 mm)。
重要:必须仔细阅读锯条附带的使用提示。

技术参数

刀具材料
双金属

Application Table

铝金属(短切屑)
 
铝金属含硅量 > 10%
 
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
 
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
 
灰铸铁(球墨铸铁)
 
铜锌合金
 
通用
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image