产品编号: 171100

机用直锯条 双金属

品牌: Bahco
价格未定

机用直锯条 双金属

描述

技术说明:

BAHCO 双金属 − 一款高速钢锯条,通过高真空电子束焊接工艺与特种钢材料制成的弹性锯条本体焊接在一起。因此,这种锯条具有极高的硬度和齿尖柔韧性在大进给量加工时也具有显著的抗断裂性能。

技术参数

刀具材料
双金属

Application Table

铝金属(短切屑)
 
铝金属含硅量 > 10%
 
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
 
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
 
灰铸铁(球墨铸铁)
 
铜锌合金
 
通用
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image