产品编号: 179820

整体硬质合金圆锯片 DIN 1838 B 粗 没有涂层

品牌: Re-bo
标准 DIN 1838
刀具材料 整体硬质合金
价格未定

整体硬质合金圆锯片 DIN 1838 B 粗 没有涂层

描述

技术说明:

德国尖端产品,带有高精度锯齿以及经过镜面抛光的侧面。切割速度比 HSS 锯片提高了 3 至 4 倍。
DIN 1838 B 粗齿,带有圆弧锯齿,类型 B 和倒角。用于较大横截面和较大切深的加工。和细齿规格相比,由于能够产生更理想的切屑,再加上排屑空间的增加,使得这款锯片更加的通用。

提示:

  • 在机器和工件上稳固的夹持表现是重要的前提。如不注意,则有可能出现锯片断裂。
  • 远远小于DIN 1840要求的同心度和轴向跳动值。
  • 特殊规格可定制。

技术参数

涂层
没有涂层
刀具材料
整体硬质合金
标准
DIN 1838

Application Table

铝金属(短切屑)
N
1200
铝金属含硅量 > 10%
N
700
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
200
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
140
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
140
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
90
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
40
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
110
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
100
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
90
灰铸铁(球墨铸铁)
K
125
铜锌合金
N
400
石墨/玻璃钢/热固性塑料
N
600
通用
 
湿,最大
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image