产品编号: 179800

整体硬质合金圆锯片 DIN 1837 A 细 没有涂层

品牌: Re-bo
刀具材料 整体硬质合金
标准 DIN 1837
价格未定

整体硬质合金圆锯片 DIN 1837 A 细 没有涂层

描述

技术说明:

德国尖端产品,带有高精度锯齿以及经过镜面抛光的侧面。切割速度比 HSS 锯片提高了 3 至 4 倍。
DIN 1837 A 细齿,带有斜角锯齿,类型 A 和倒角。用于薄壁工件和较小的切深。

提示:

  • 在机器和工件上稳固的夹持表现是重要的前提。如不注意,则有可能出现锯片断裂。
  • 远远小于DIN 1840要求的同心度和轴向跳动值。
  • 特殊规格可定制。

技术参数

刀具材料
整体硬质合金
标准
DIN 1837
涂层
没有涂层

Application Table

铝金属(短切屑)
N
1200
铝金属含硅量 > 10%
N
700
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
200
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
140
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
140
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
90
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
40
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
110
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
100
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
90
灰铸铁(球墨铸铁)
K
125
铜锌合金
N
400
石墨/玻璃钢/热固性塑料
N
600
通用
 
湿,最大
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image